曜日別特売

RADIUS認証サーバ

RADIUS認証サーバ - CONTEC(コンテック)
質量(g)200使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI Class A、RoHS指令ポート数1(10BASE-T、100BASE-TX)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×68×25(ただし、突起物は含まない)転送速度(Mbps)10100入力電圧範囲(V)DC5±6%定格入力電流(mA)500(Max.)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと許容瞬時停電(ms)17以内(AC100V@25℃)低電圧検出時、自動的にリセットを行う内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11690202FX-SVR-RDS
202,200
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする