RS232C Ethernetメディアコンバータ

RS232C  Ethernetメディアコンバータ - CONTEC(コンテック)RS232C  Ethernetメディアコンバータ - CONTEC(コンテック)
質量(g)100データ転送速度300~921 600bps(シリアル部)、10、100Mbps(有線LAN部)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)接地D種接地((旧)第3種接地)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50保存温度(℃)-10~60使用コネクタ9ピンD-SUB、M(雄)タイプポート数1(10BASE-T、100BASE-TX)チャネル数1ch規格VCCI クラスA、FCC クラスA、CE マーキング(EMC 指令クラスA、RoHS指令)浮遊粉塵特にひどくないこと腐食性ガスないこと内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
機能
電源(V)
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11690218RP-COM(FIT)HPower over Ethernet未対応DC10.0~30.0±5%200(Max.)(本体のみ)(DC12.0V供給時)、100(Max.)(本体のみ)(DC24.0V供給時)
46,900
45,980
50,578(税込)
当日出荷
11690227RP-COM(FIT)H-AFPower over Ethernet対応DC5.0±5%(電源コネクタから供給の場合)400(Max.)(本体のみ、電源コネクタから供給の場合)(DC5.0V供給時)、68(Max.)(本体のみ、POE機能供給の場合)(DC48V供給時)
55,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする