CONTEC(コンテック)
USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×140×34(ただし、突起物を含まず)
出力電流(mA)
最大100(1点当たり)
絶縁耐圧
1000Vrms
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
応答速度(入力)
200μsec以内
入力抵抗(Ω)
4700
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
出力点数
入力点数
消費電流(mA)
使用コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11690482
DIO-1616LX-USB
16点
16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
300(Max.)(DC5V)
37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
¥
67,200
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
11690498
DIO-3232LX-USB
32点
32点(すべて割り込みに使用可能)(32点単位で1コモン)
400(Max..)(DC5V)
96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業製)相当品
¥
79,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください