質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(独立コモン)消費電流(mA)600(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8864-78出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)内容量1個