曜日別特売

USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット

USB対応 非絶縁型高精度アナログ出力ユニット - CONTEC(コンテック)
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(突起部含まず)分解能16-bit消費電流(mA)700(Max..)(DC5V)出力電流(mA)±3ケーブルUSBケーブル使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ、10250-52A2JL(3M)相当品転送速度(Mbps)12(フルスピード)、480(ハイスピード)インピーダンス(Ω)1以下チャネル数1ch出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)バス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠出力チャネル数4ch内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11690516AO-1604LX-USB
116,900
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする