曜日別特売

アナログ入出力ボード

アナログ入出力ボード - CONTEC(コンテック)アナログ入出力ボード - CONTEC(コンテック)アナログ入出力ボード - CONTEC(コンテック)アナログ入出力ボード - CONTEC(コンテック)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50出力チャネル数1ch入力インピーダンス(Ω)1×106以上出力インピーダンス(Ω)1以上内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
入力レンジ
出力レンジ
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
入力電圧(V)
入力形式
入力点数
出力点数
入力チャネル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11690647AIO-121601E3-PE160バイポーラ±10V、±5V、±2.5V、±1.25V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5V、0~1.25V(入力レンジ設定はジャンパ設定とソフトウェア設定の両方で行います。)バイポーラ±10V、±5V、ユニポーラ0~10V (ジャンパ設定)169.33×110.18±20シングルエンド入力または差動入力(ジャンパ設定)非絶縁出力4点(TTL、ジャンパにてカウンタ制御入力と共用可)非絶縁入力4点(TTL、ジャンパにてカウンタ出力と選択可)16ch(シングルエンド)、8ch(差動)
131,500
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
11690665AIO-121601UE3-PE160バイポーラ±10V、±5V、±2.5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V、0~2.5V(ジャンパ設定)バイポーラ±10V、±5V、ユニポーラ0~10V (ジャンパ設定)169.33×110.18±15シングルエンド入力または差動入力(ジャンパ設定)非絶縁出力4点(TTL、ジャンパにてカウンタ制御入力と共用可)非絶縁入力4点(TTL、ジャンパにてカウンタ出力と選択可)16ch(シングルエンド)、8ch(差動)
146,100
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
11690674AIO-161601E3-PE160バイポーラ±10V、±5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V(ジャンパ設定)バイポーラ±10V、ユニポーラ0~10V (ジャンパ設定)169.33×110.18±20シングルエンド入力または差動入力(ジャンパ設定)非絶縁出力4点(TTL、ジャンパにてカウンタ制御入力と共用可)非絶縁入力4点(TTL、ジャンパにてカウンタ出力と選択可)16ch(シングルエンド)、8ch(差動)
144,700
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
11690683AIO-161601UE3-PE160バイポーラ±10V、±5V、またはユニポーラ 0~10V、0~5V(ジャンパ設定)バイポーラ±10V、ユニポーラ0~10V (ジャンパ設定)169.33×110.18±15シングルエンド入力または差動入力(ジャンパ設定)非絶縁出力4点(TTL、ジャンパにてカウンタ制御入力と共用可)非絶縁入力4点(TTL、ジャンパにてカウンタ出力と選択可)16ch(シングルエンド)、8ch(差動)
159,300
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
11690656AIO-121601M-PCI130バイポーラ±10Vバイポーラ±10V176.41×105.68±15シングルエンド入力非絶縁入力8点(TTL、レベル、正論理)非絶縁出力8点(TTL、レベル、正論理)16ch
69,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする