CONTEC(コンテック)
アナログ入力ゲインアンプ増設用アクセサリ
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×230×25.5
消費電流(mA)
700(Max..)(DC5V)
入力インピーダンス(Ω)
1×10
6
以上
入力電圧範囲(V)
-10~10
使用湿度範囲(%RH)
20~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数
8ch(差動)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11690717
ATLF-8A
¥
81,800
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください