CONTEC(コンテック)
シリアル通信ボード
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電流(mA)
500(Max.)(DC3.3V)
使用コネクタ
78ピンD-SUBコネクタ、 DV11603G4(FO×CONN製、F(雌)タイプ)相当品
アズワン品番
64-8863-83
伝送方法
非同期シリアル伝送
チャネル数
8ch×RS-232C
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×110.18
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11690832
COM-8C-PE
¥
70,200
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
91日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください