必要な機能をコンパクトにまとめた小型・省電力の太陽光発電計測表示装置です。パワーコンディショナ通信、ディスプレイ表示、ネットワーク機能を標準搭載しており、1台で太陽光発電計測表示システムを構築できます。
付属品L字固定金具×2、通信コネクタ×1、ゴム足×4、固定金具用M3ネジ×4、アース接続用外歯付きネジ×1、終端抵抗×4、電源コネクタ一式(コネクタ×1、コンタクト×4)、太陽光発電計測システム搭載SDカード×1、SDカード押さえ×1、登録カード&保証書×1、シリアルナンバーラベル×2、かんたんセットアップガイド×1、解説書×1、配線業者様へ×1、ACアダプタ×1質量(g)650(SDカード、SDカード押さえを含まず)使用温度範囲(℃)0~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.6×138.0×27.0(突起物を含まず)保存データ種類日射量(kWh/m2)、気温(℃)、総合発電電力量(交流)(kWh)、発電電力量(交流)(kWh)、発電電圧(交流)(V)、発電電流(交流)(A)、発電電力量(直流)(kWh)、発電電圧(直流)(V)、発電電流(直流)(A)内容量1台