CONTEC(コンテック)
デジタルカード用 シールドケーブル
質量(g)
160
ケーブル
68芯シールドケーブル(34ペア)
使用コネクタ
68ピン0.8mmピッチコネクタ HDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品、ロックネジ M2、96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FB(本多通信工業(株))相当品
導体サイズ(AWG[mm
2
])
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11690972
DIO-68M/96F
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください