CONTEC(コンテック)
リードリレー接点デジタル出力ボード
使用温度範囲(℃)
0~50
出力形式
リードリレー接点(1 メイク接点)出力
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
応答時間
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
使用湿度範囲(%RH)
使用コネクタ
消費電流(mA)
I/Oアドレス
出力点数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11691697
RRY-16C-PE
150
-
121.69×110.18
10~90(ただし、結露しないこと)
37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品
1100(Max.)(DC3.3V)
8 ビット×32 ポート占有
16点(独立コモン)
¥
58,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11691715
RRY-32(PCI)H
150
1ms以下
176.41×105.68
10~90(ただし、結露しないこと)
-
1050(Max.)(DC5V)
8 ビット×32 ポート占有
32点(8点1コモン)
¥
67,200
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11691706
RRY-32(PC)
-
1ms以下
163.0×122.0
20~90(ただし、結露しないこと)
-
760(Max.)(DC5V)
8 ビット×4 ポート占有
32点
¥
51,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください