CONTEC(コンテック)
リードリレー接点出力モジュール
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
出力点数
4点
応答時間
7ms以下
消費電流(mA)
150(Max.)(DC5V)
出力形式
リードリレー接点(1 メイク接点)出力
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11691724
RRY-4(FIT)GY
¥
51,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください