曜日別特売

リモートI/O Nシリーズ デジタル入出力各16点タイプ

リモートI/O  Nシリーズ  デジタル入出力各16点タイプ - CONTEC(コンテック)
質量(g)220(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)DC5~24±10%定格出力電流(A)0.15(12~24V) (1 点当たり)、0.05(36~48V) (1 点当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188.0×78.0×30.5(ただし、突起物を除く)出力点数16点(8点単位で1コモン)入力点数16点(8点単位で1コモン)応答時間1ms以下消費電流(mA)600(Max.)(DC5V)、260(Max.)(DC12V)、140(Max.)(DC24V)定格出力電圧(V)DC12~48±15%アズワン品番64-8863-96入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11691767DIO-1616LN-FIT
71,700
68,980
75,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする