CONTEC(コンテック)
高機能高速型GP-IB通信ボード
質量(g)
110
データ転送
8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
データ転送速度
1.5Mbyte/sec
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電流(mA)
400(Max.)(DC5V)
チャネル数
1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
DMAチャネル数
2ch
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11691943
GP-IB(LPCI)F
¥
68,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11691952
GP-IB(LPCI)FL
¥
42,500
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11691968
GP-IB(PCI)F
¥
65,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください