CONTEC(コンテック)
高精度アナログ入出力ターミナル USB対応
出力点数
非絶縁出力4点(LVTTL、正論理)
入力点数
非絶縁入力4点(LVTTL、正論理)
分解能
16-bit(ADC)、16-bit(DAC)
サンプリング
10μsec、ch(Max.)(レート)
使用コネクタ
14 pin(screw-terminal)plug header
入力レンジ
アナログ±10V
出力レンジ
アナログ±10V
バス仕様
USB Specification 2.0、1.1準拠
入力チャネル数
8ch
出力チャネル数
2ch
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11691986
AIO-160802AY-USB
¥
87,700
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください