高速型GPIB通信ボード PCI Express

高速型GPIB通信ボード PCI Express - CONTEC(コンテック)

最大1.5Mbyte/secの転送速度で通信できます。
バスマスタ転送により、CPUに負荷をかけることなくパソコンとボード間に大容量のデータを転送することができます。
データ送信・受信用に各2KbyteのFIFO を搭載しており、少量から大容量のデータを高速に通信できます。インターフェイスメッセージにおいてもFIFO を使用して、高速で送信することができます。

質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50規格VCCI クラスA、CE マーキング(EMC指令クラスA、RoHS指令)消費電流(mA)600(Max.)(DC3.3V)使用コネクタマイクロリボンコネクタ(24ピン) 5555139-1(AMP製)相当品データ転送速度1.5Mbyte/secデータ転送8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型チャネル数1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠外形寸法(高さH×長さL)(mm)67.9×121.69使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11692056GPIB-FL-LPE
52,600
49,980
54,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする