CONTEC(コンテック)
高速絶縁型デジタル入出力ボード
使用温度範囲(℃)
0~50
出力点数
32点 (16点単位で1コモン)
入力点数
32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
絶縁耐圧
500Vrms
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
2200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
消費電流(mA)
使用コネクタ
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11692083
DIO-3232F-PE
160
550(Max.)(DC3.3V)
96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品
169.33×110.18
¥
86,300
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11692092
PIO-32/32F(PCI)H
215
400(Max.)(DC5V)
-
176.41×105.68
¥
83,300
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください