曜日別特売

高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット

高電圧用無極性タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット - CONTEC(コンテック)
質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(16点1コモン)入力点数16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)消費電流(mA)500(Max.)(DC5V)絶縁耐圧1000Vrmsアズワン品番64-8864-01入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力両対応)出力形式半導体リレー出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)3000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11692126DIO-1616RYX-USB
76,000
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする