CONTEC(コンテック)
差動/TTL入力変換ターミナル カウンタ入力用
質量(g)
160
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120.0×88.0×22.0(突起物含まず)
消費電流(mA)
300(Max.)(終端抵抗OFF時DC3.3V)、500(Max.)(終端抵抗ON時)
チャネル数
4ch
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11692153
CTP-4D
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください