質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50消費電流(mA)1600(Max.)(DC3.3V)絶縁耐圧DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製、F(雌)タイプ)相当品伝送方法非同期シリアル伝送(全二重、半二重)チャネル数4ch×RS-422A、RS-485外形寸法(高さH×長さL)(mm)121.69×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)I/Oアドレス8ビット×32ポート占有割り込みレベル1点使用内容量1個