曜日別特売

絶縁型16ビット分解能 アナログ入出力ボード

絶縁型16ビット分解能 アナログ入出力ボード - CONTEC(コンテック)
質量(g)120使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)消費電流(mA)1100(Max.)(DC3.3V)出力インピーダンス(Ω)1以下入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11692214AIO-160802LI-PE
92,200
87,980
96,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする