質量(g)125使用温度範囲(℃)0~50出力点数絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)入力点数絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)分解能16-bit消費電流(mA)850(Max.)(DC3.3V)入力インピーダンス(Ω)1×106以上使用コネクタ10250-52A2JL(3M製)相当品入力形式シングルエンド入力チャネル数1ch外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18出力レンジバイポーラ±10V使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力チャネル数16ch内容量1個