曜日別特売

絶縁型RS-232Cマイクロコンバーター

絶縁型RS-232Cマイクロコンバーター - CONTEC(コンテック)
(1件のレビュー)
質量(g)130、140(ジェンダーチェンジャ接続時)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.3×20.5×36.5、91.0×20.5×36.5(ジェンダーチェンジャ接続時)消費電流(mA)280(Max.)(DC5V)絶縁耐圧DC300V使用コネクタUSB側 USB A コネクタ、RS-232C 側 9ピンD-SUB コネクタ(メス)転送速度(Mbps)12(フルスピードモード)伝送方法非同期シリアル伝送チャネル数1ch×RS-232C使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11692232COM-1P(USB)H
23,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-01
用途: 機器の修理、メンテナンス

普通に使えたのがありがたいです。使用感、性能に不満はありません。
改良点を挙げろと言われると、変換無しの雄タイプがあると良いです。PCに固定できる為。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする