CONTEC(コンテック)
絶縁型RS-232C通信ボード 4ch
質量(g)
90
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電流(mA)
1000(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧
DC500V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
使用コネクタ
37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9(JAE 製)相当品
アズワン品番
64-8863-79
伝送方法
非同期シリアル伝送
チャネル数
4ch×RS-232C
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11692257
COM-4P(PCI)H
¥
56,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください