CONTEC(コンテック)
絶縁型RS-422A/485通信 モジュール
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(突起部は含まず)
消費電流(mA)
300(Max.)(DC5V)
絶縁耐圧
DC1000V
伝送方法
非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数
1ch×RS-422A、485
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11692275
COM-1PD(FIT)GY
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください