CONTEC(コンテック)
絶縁型RS-422A/485通信ボード
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電流(mA)
200(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、300(Max.)(終端抵抗ON時)
絶縁耐圧
DC300V(バス間)
使用コネクタ
9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)
伝送方法
非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数
1ch×RS-422A、485
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11692284
COM-1PD(LPCI)H
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください