CONTEC(コンテック)
絶縁型RS-422A/485通信ボード 2ch
使用温度範囲(℃)
0~50
伝送方法
非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
チャネル数
2ch×RS-422A、485
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
使用湿度範囲(%RH)
使用コネクタ
消費電流(mA)
絶縁耐圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11692293
COM-2PD(LPCI)H
80
121.69×63.41
10~90(ただし、結露しないこと)
44ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、103A-44FGTBBB3(CO×OC 製)相当品
300(Max.)(終端抵抗OFF時DC5V)、550(Max.)(終端抵抗ON時)
DC300V(チャネル間)、DC300V(バス間)
¥
46,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11692318
COM-2PD(PCI)H
95
121.69×106.68
10~90(ただし、結露しないこと)
9ピンD-SUB コネクタ、DELC-J9PAF-20L9相当品(JAE 製、M(雄)タイプ)
550(Max.)(DC5V)
DC1000V(チャネル間)、DC1000V(バス間)
¥
48,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
11692302
COM-2PD(PC)H
150
163.0×122.0
20~90(ただし、結露しないこと)
-
480(Max.)(DC5V)
DC1000V
¥
33,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください