CONTEC(コンテック)
絶縁型アナログ出力モジュール
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
チャネル数
4ch
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電流(mA)
分解能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11692327
DAI12-4(FIT)GY
400(Max.)(DC5V±5%)
12-bit
¥
55,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11692336
DAI16-4(FIT)GY
500(Max.)(DC5V±5%)
16-bit
¥
64,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください