CONTEC(コンテック)
絶縁型アナログ入力モジュール
分解能
12-bit
入力インピーダンス(Ω)
1×10
6
以上
入力形式
バス絶縁型電圧入力
入力チャネル数
8ch(差動)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11692372
ADI12-8(FIT)GY
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
350(Max.)(DC5V±5%)
¥
41,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
11692388
ADI12-8(USB)GY
50.4×64.7× 94.0(突起部は含まない)
650(Max.)(DC5V±5%)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください