絶縁型カウンタ入力モジュール

絶縁型カウンタ入力モジュール - CONTEC(コンテック)絶縁型カウンタ入力モジュール - CONTEC(コンテック)
使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電流(mA)
入力形式
チャネル数
入力抵抗(Ω)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11692397CNT16-8(FIT)GY10025.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)150(Max.)(DC5V±5%)フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)8点(8点単位で1 コモン)3000
41,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11692406CNT24-2(FIT)GY10025.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)180(Max.)(DC5V±5%)フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)2ch220以上
41,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
11692415CNT24-2(USB)GY15050.4×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)510(Max.)(DC5V±5%)フォトカプラ絶縁入力 (電流シンク出力対応)2ch220以上
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする