CONTEC(コンテック)
絶縁型デジタル出力 出力16点
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
定格出力電流(A)
0.15(12~24V)(1点当たり)(最大)、0.05(36~48V)(1点当たり)(最大)
出力点数
16点(8点単位で1コモン)
応答時間
1msec以内
定格出力電圧(V)
DC12~48±15%
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11692442
DO-16(FIT)GY
¥
26,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください