絶縁型デジタル出力ボード

絶縁型デジタル出力ボード - CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル出力ボード - CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル出力ボード - CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル出力ボード - CONTEC(コンテック)
定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)使用温度範囲(℃)0~50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
応答時間
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
使用湿度範囲(%RH)
消費電流(mA)
出力形式
出力点数
絶縁耐圧
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11692467DO-128L-PE215200μsec以内169.33×110.1810~90(ただし、結露しないこと)600(Max.)(DC3.3V)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) (負論理)128点(16点単位で1コモン)250Vrms
74,700
73,980
81,378(税込)
43日以内出荷
返品不可
11692476PO-128L(PCI)H215200μsec以内176.41×105.6810~90(ただし、結露しないこと)700(Max.)(DC5V)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) (負論理)128点(16点単位で1コモン)250Vrms(チャネル間)
70,200
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11692494PO-32L(PCI)H130200μsec以内121.69×105.6810~90(ただし、結露しないこと)200(Max.)(DC5V)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) (負論理)32点(16点単位で1コモン)1000Vrms
33,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
11692503PO-64L(PCI)H215200μsec以内176.41×105.6810~90(ただし、結露しないこと)250(Max.)(DC5V)フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) (負論理)64点(16点単位で1コモン)500Vrms
51,400
49,980
54,978(税込)
当日出荷
11692485PO-32L(PC)V1201msec以内163.0×122.020~90(ただし、結露しないこと)50(Max.)(DC5V)フォトカプラ絶縁による電流シンクタイプ出力(負論理)32点(16点単位で1コモン)-
28,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする