CONTEC(コンテック)
絶縁型デジタル出力ボード PCI Express
応答時間
200μsec以内
定格出力電流(A)
0.1(1点当たり)(最大)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~50
出力形式
フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ) (負論理)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
消費電流(mA)
出力点数
絶縁耐圧
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11692512
DO-32L-PE
130
121.69×110.18
450(Max.)(DC3.3V)
32点(16点単位で1コモン)
1000Vrms
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
91日以内出荷
返品不可
11692528
DO-64L-PE
215
169.33×110.18
580(Max.)(DC3.3V)
64点(16点単位で1コモン)
500Vrms
¥
54,100
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください