曜日別特売

絶縁型デジタル入出力ボード

絶縁型デジタル入出力ボード - CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ボード - CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ボード - CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ボード - CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ボード - CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入出力ボード - CONTEC(コンテック)
使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
出力点数
入力点数
応答時間
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11692564DIO-3232H-PE12032点(16点単位で1コモン)32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)200μsec以内480(Max.)(DC3.3V)
63,000
59,980
65,978(税込)
60日以内出荷
返品不可
11692582PIO-16/16L(LPCI)H6016点(16点1コモン)16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)200μsec以内100(Max.)(DC5V)
33,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11692607PIO-16/16L(PCI)H13016点(16点1コモン)16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)200μsec以内200(Max.)(DC5V)
33,800
32,980
36,278(税込)
当日出荷
11692616PIO-32/32H(PCI)H21532点(16点単位で1コモン)32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)200μsec以内200(Max.)(DC5V)
55,500
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
11692625PIO-32/32L(PCI)H21532点(16点単位で1コモン)32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)200μsec以内250(Max.)(DC5V)
51,400
49,980
54,978(税込)
当日出荷
11692634PIO-64/64L(PCI)H21564点(16点単位で1コモン)64点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)200μsec以内500(Max.)(DC5V)
70,200
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11692573PIO-16/16H(PCI)H13016点(16点1コモン)16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)200μsec以内150(Max.)(DC5V)
33,000
取扱い終了
返品不可
11692598PIO-16/16L(PC)V12016点(16点1コモン)16点(2点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)1msec以内50(Max.)(DC5V)
28,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする