曜日別特売

絶縁型デジタル入力ボード PCI Express

絶縁型デジタル入力ボード PCI Express - CONTEC(コンテック)絶縁型デジタル入力ボード PCI Express - CONTEC(コンテック)
質量(g)215使用温度範囲(℃)0~50応答時間200μsec以内入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入力点数
消費電流(mA)
絶縁耐圧
使用コネクタ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11692826DI-128L-PE128点(16点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)600(Max.)(DC3.3V)250Vrms100ピン0.8mmピッチコネクタ(F(メス))タイプ×2、HDRA-E100W1LFDT1EC-SL+(本多通信工業製)相当品
74,700
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
11692835DI-64L-PE64点(32点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)350(Max.)(DC3.3V)500Vrms96ピンハーフピッチコネクタ(M(雄)タイプ)、PCR-E96LMD+(本多通信工業)相当品
54,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする