質量(g)140使用温度範囲(℃)0~50入力点数64点(32点は割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)応答時間200μsec以内消費電流(mA)350(内蔵電源使用時DC3.3V)、350(内蔵電源使用時DC12V)、350(外部電源使用時DC3.3V)絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品入力形式フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)(負論理)外形寸法(高さH×長さL)(mm)169.33×110.18使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700内容量1個