CONTEC(コンテック)
絶縁型デジタル入力モジュール
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
入力点数
16点(8点単位で1コモン)
応答時間
1msec以内
消費電流(mA)
150(Max.)(DC5V±5%)
アズワン品番
64-8863-85
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力、電流ソース出力両タイプ対応)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11692853
DI-16(FIT)GY
¥
26,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください