CONTEC(コンテック)
絶縁型高精度アナログ入出力ボード
質量(g)
65
使用温度範囲(℃)
0~50
出力点数
絶縁出力4点(TTL、レベル、正論理)
入力点数
絶縁入力4点(TTL、レベル、正論理)
分解能
16-bit
消費電流(mA)
680(Max.)(DC5V)
入力インピーダンス(Ω)
1×10
6
以上
使用コネクタ
10250-52A2JL(3M製)相当品
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数
8ch
出力チャネル数
2ch
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11692975
ADAI16-8/2(LPCI)L
¥
79,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください