CONTEC(コンテック)
絶縁型高精度アナログ入力ボード
使用温度範囲(℃)
0~50
分解能
16-bit
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電流(mA)
入力インピーダンス(Ω)
使用コネクタ
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11692984
ADI16-16(LPCI)L
65
400(Max.)(DC5V)
1×10
6
以上
10250-52A2JL(3M製)相当品
121.69×63.41
¥
68,800
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11692993
AI-1604CI2-PCI
200
1100(Max.)(DC5V)
1×10
6
以上(電圧入力、電源ON)、1000以上(電圧入力、電源OFF)
37ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE製)相当品
176.41×106.68
¥
138,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください