CONTEC(コンテック)
絶縁型高精度アナログ入力モジュール
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25.2×64.7×94.0(ただし、突起物は含まない)
分解能
16-bit
消費電流(mA)
300(Max.)(DC5V)
アズワン品番
64-8863-46
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数
4ch(差動)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693002
ADI16-4(FIT)GY
¥
55,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください