曜日別特売

絶縁型電源内蔵デジタル入出力ボード

絶縁型電源内蔵デジタル入出力ボード - CONTEC(コンテック)絶縁型電源内蔵デジタル入出力ボード - CONTEC(コンテック)
使用温度範囲(℃)0~50内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
出力点数
入力点数
応答時間
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11693036PIO-16/16B(LPCI)H-6016点(16点1コモン)16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)200μsec以内
43,70042,980
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693054PIO-16/16B(PCI)H-15016点(16点1コモン)16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)200μsec以内
43,70042,980
42,980
47,278(税込)
当日出荷
11693063PIO-32/32B(PCI)V-21532(16点単位で1コモン)32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)200μsec以内
64,40059,980
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
07749580PIO-16/16B(PCI)H【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)15016点(16点1コモン)16点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)200μsec以内
43,70042,980
30,980
アウトレット
34,078(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
11693045PIO-16/16B(PC)H-15016点(16点単位で1コモン)16点(2点は割り込み入力信号として使用可能)(16点単位で1コモン)1msec以内
42,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする