CONTEC(コンテック)
絶縁型電源内蔵デジタル入力ボード
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
0~50
入力点数
32点(すべて割り込みに使用可能)(16点単位で1コモン)
応答時間
200μsec以内
消費電流(mA)
1200(内蔵電源使用時DC5V)、300(外部電源使用時DC5V)
入力形式
フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
176.41×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力抵抗(Ω)
4700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693072
PI-32B(PCI)H
¥
43,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください