CONTEC(コンテック)
低価格高速型GP-IB通信ボード
質量(g)
110
使用温度範囲(℃)
0~50
消費電流(mA)
400(Max.)(DC5V)
アズワン品番
64-8864-21
データ転送速度
1.5Mbyte/sec
データ転送
8ビットパラレル、3線ハンドシェイク型
チャネル数
1ch、IEEE-488.1、IEEE-488.2(GPIB)規格準拠
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×63.41
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
DMAチャネル数
2ch
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693097
GP-IB(PCI)FL
¥
39,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください