CONTEC(コンテック)
同時サンプリング機能増設アクセサリ
質量(g)
350
使用温度範囲(℃)
0~50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×230×25.5
消費電流(mA)
1600(Max.)
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
入力チャネル数
16ch
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693142
ATSS-16A
¥
112,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください