CONTEC(コンテック)
独立コモンリードリレー接点出力ボード
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
0~50
出力点数
16点(独立コモン)
応答時間
-
消費電流(mA)
550(Max.)(DC5V)
使用コネクタ
-
アズワン品番
64-8864-77
出力形式
リードリレー接点(1 メイク接点)出力
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
121.69×105.68
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
I/Oアドレス
8 ビット×32 ポート占有
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693194
RRY-16C(PCI)H
¥
52,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください