CONTEC(コンテック)
非絶縁型RS-422A/485シリアル通信ボード
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
使用温度範囲(℃)
0~50
伝送方法
非同期シリアル伝送(全二重、半二重)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
使用コネクタ
消費電流(mA)
チャネル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693316
COM-2DL-PCI
70
121.69×88.0
9ピンD-SUB コネクタ、2031-2-9-P(gallant 製、M(雄)タイプ)相当品
340(Max.)(DC5V)
2ch×RS-422A、485
¥
21,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11693325
COM-4DL-PCI
100
121.69×105.68
37ピンD-SUB コネクタ、2031-2-37-S(gallant 製、F(雌)タイプ)相当品
640(Max.)(DC5V)
4ch×RS-422A、485
¥
33,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください