CONTEC(コンテック)
非絶縁型デジタル出力ターミナル
USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。
USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
出力電圧(V)
4.75~5.25
定格出力電流(A)
最大0.04(1点当たり)
消費電流(mA)
350(Max.)(DC5V)
転送速度(Mbps)
12(フルスピード), 480(ハイスピード)
出力形式
非絶縁オープンコレクタ出力
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693422
DO-16TY-USB
¥
28,900
¥
28,880
¥
31,768
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください