CONTEC(コンテック)
非絶縁高速双方向デジタル入出力ボード
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
0~50
出力点数
32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)
入力点数
32点(ソフトウェアにて、入力32点/入出力各16点/出力32点を選択)
消費電流(mA)
700(Max.)(DC5V)
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
176.41×106.68
使用湿度範囲(%RH)
10~90(ただし、結露しないこと)
DMAチャネル数
2ch(入出力各1ch)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693788
PIO-32DM(PCI)
¥
55,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください