CONTEC(コンテック)
平面アンテナ 2.4GHz対応
質量(g)
70(ケーブル含む)(アンテナ)、140(ブラケット)
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57.5×57.5×14.7(ケーブルおよび突起物を除く)
アンテナ利得(dBi)
2.14
インピーダンス(Ω)
50
周波数帯域(GHz)
2.4帯
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693797
FX-ANT-A1
¥
41,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください