CONTEC(コンテック)
変換コネクタ
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
0~50
使用コネクタ
96ピン PCR-E96MD(本多通信工業製)、37ピン DC-37S-T-N(JAE製)相当品、9ピン DE-9S-T-N(JAE製)相当品
外形寸法(高さH×長さL)(mm)
145×105
使用湿度範囲(%RH)
20~90(ただし、結露しないこと)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11693806
CCB-96
¥
14,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください